Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELNF44E11
Cod. Produttore
NF44E11
Cod. EAN
3471523100718

Informazioni di prodotto

NF44E-11 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NF contactor relays are used for switching auxiliary and control circuits. NF contactor relays include an electronic coil interface accepting a wide control voltage Uc min. ... Uc max. Only four coils cover control voltages between 24...500 V 50/60 Hz or 20...500 V DC. NF contactor relays can manage large control voltage variations. One coil can be used for different control voltages used worldwide without any coil change. NF contactor relays have built-in surge protection and do not require additional surge suppressors. - Poles: 8-pole contactor relays with a non-removable front-mounted auxiliary contact block (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 and including the "Mechanically Linked" symbol on the contactor relay side) - Control Circuit: AC or DC operated - Accessories: a wide range of Accessories is available. Note: NF..E-11 not suitable for a direct control by PLC-output. NF..E-11 type available in some countries: please consult your ABB representative.

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

6 A

tipo di montaggio

barra DIN/vite

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Produttore

ABB

NF44E-11 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/2