Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V
6 A
tipo di montaggio
barra DIN/vite
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
24 V
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
4
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
20 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
Serie
NF40E
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te