› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Neutro sezionabile N-P3E incasso per distribuzione industriale

Cod. Rexel KM62432
Cod. Produttore 062432
Cod. EAN 4015080624325

Informazioni principali

  • Descrizione: N-P3E NEUTRO SEZIONABILE
  • Tipo: Accessori commutatori a camme T
  • Applicazione: Industria e tecnica edilizia
  • Custodia: Materiale isolante da incasso
  • Contatti: Doppia interruzione
  • Montaggio: Fissaggio centrale
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Neutro sezionabile per incasso con 4° polo, progettato come accessorio e parte di ricambio per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l’installazione in quadri elettrici, facilitando la gestione e la manutenzione del sistema. Questo componente assicura una connessione stabile e sicura, migliorando la funzionalità complessiva degli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Neutro sezionabile N-P3E incasso per distribuzione industriale