› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Neutro sezionabile per commutatori a camme T distribuzione industriale

Cod. Rexel KM64805
Cod. Produttore 064805
Cod. EAN 4015080648055

Informazioni principali

  • Descrizione: N-P3Z NEUTRO SEZIONABILE
  • Applicazione: commutatori a camme T
  • Normativa: IEC/EN60947-3
  • Costruzione: custodia isolante
  • Montaggio: incasso e fissaggio centrale
  • Contatti: doppia interruzione
  • Uso: industria e tecnica edilizia
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Neutro sezionabile con 4° polo, progettato come accessorio e parte di ricambio per componenti elettrici. Questo elemento garantisce un'installazione sicura e affidabile, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del neutro all'interno di quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Neutro sezionabile per commutatori a camme T distribuzione industriale