› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Neutro sezionabile per commutatori a camme T distribuzione industriale

Cod. Rexel KM652
Cod. Produttore 000652
Cod. EAN 4015080006527

Informazioni principali

  • Descrizione: N-P1Z NEUTRO SEZIONABILE
  • Applicazione: commutatori a camme T
  • Normativa: IEC/EN60947-3
  • Contatti: doppia interruzione
  • Costruzione: custodia isolante
  • Montaggio: incasso con fissaggio centrale
  • Uso: industria e tecnica edilizia
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Neutro sezionabile per comando remoto, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Questo accessorio di ricambio a 4 poli assicura un controllo preciso e la possibilità di isolamento del neutro, facilitando la manutenzione e migliorando la sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che necessitano di una gestione efficiente e sicura del neutro. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Neutro sezionabile per commutatori a camme T distribuzione industriale