Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP9544
Cod. Produttore
AP9544
Cod. EAN
0731304440161

Informazioni di prodotto

Scheda di gestione di rete per Easy UPS, Monofase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Scheda di gestione di rete per Easy UPS Monofase Online, consente il monitoraggio remoto in sicurezza ed il controllo dell'UPS attraverso: l'interfaccia grafica di facile utilizzo, software EcoStruxure IT oppure con software terze parti compatibili con il protocollo SNMP Il processore integrato, fornisce un'esperienza veloce e performante, dotato di connessione gigabit ethernet ed in grado di gestire più utenti connessi simultaneamente Il miglior grado di sicurezza, mantiene i dati sensibili al sicuro. La Scheda di gestione di rete include una licenza di 1 Anno per il sistema NMC Sicuro, che fornisce accesso automatico alle nuove funzionalità, miglioramenti e supporto avanzato, per garantire la resilienza, sicurezza e sostenibilità della tua infrastruttura IT The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware to ensure the most resilient, secure and sustainable IT infrastructure. Integrates with EcoStruxure IT for efficient management of your equipment, PowerChute Network Shutdown for graceful shutdown, unattended start-up and VM migration options for disaster avoidance and business continuity, and with other SNMP-enabled systems.

altezza

44 mm

larghezza

52 mm

tipo di accessori

interfaccia di rete

profondità

80 mm

Serie

Network_Management_Cards

Produttore

Scheda di gestione di rete per Easy UPS, Monofase

€ 324,67 x 1 pz.