Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXWS255
Cod. Produttore
SXWS255
Cod. EAN
8032826210082

Informazioni di prodotto

Web Server per supervisione degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Web Server dedicata alla supervisione e alla contabilizzazione dei consumi del sistema NEMO SX - - Alimentazione ausiliaria 9÷28Vdc - Gestione fino ad un massimo di 255 indirizzi Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

133,4 mm

altezza

104,2 mm

profondità

43,1 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

con separazione del potenziale

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP2X

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Serie

NEMO SX

Produttore

NEMO-SX WEBSERVER ENERGY 255 POINTS