Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXMT63
Cod. Produttore
SXMT63
Cod. EAN
8032826209901

Informazioni di prodotto

Modulo di misura trifase 3/4 fili fino a 63A per NEMO SX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo di misura trifase 3/4 fili finoA 63A per sistema NEMO SX fornito con 3 sensori RogowskiA nucleo chiuso (diametro interno max 9.3mm) non intercambiabili - Dimensione 1 modulo DIN - Tensione diretta 110÷500V - Frequenza 50/60Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Convertibile

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

altri sistemi bus

Altro

Serie

NEMO SX

Produttore

NEMO-SX MODULO DI MISURA TRIFASE 63