Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXMMT5
Cod. Produttore
SXMMT5
Cod. EAN
8032826209918

Informazioni di prodotto

Modulo di misura NEMO-SX progettato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su guida DIN, dimensione compatta da 1 modulo
  • Compatibilità con TA esterni programmabili, riduce tempi di configurazione
  • Adatto a sistemi monofase e trifase 3/4 fili, versatile in diversi impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misura precisa e affidabile del consumo energetico
  • Supporto per tensioni dirette fino a 500V, garantendo sicurezza e stabilità
  • Possibilità di risparmio energetico grazie al monitoraggio accurato dei consumi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo di misura monofase o trifase 3/4 fili per inserzione su TA esterni con secondario 5A (rapporto TA programmabile) per sistema NEMO SX - Dimensione 1 modulo DIN - Tensione diretta 110÷500V (fase-fase)/65÷290V (fase-neutro) - Frequenza 50/60Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Convertibile

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

altri sistemi bus

Altro

Serie

NEMO SX

Produttore

NEMO-SX MODULO DI MISURA PER TA