Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXMM63
Cod. Produttore
SXMM63
Cod. EAN
8032826209925

Informazioni di prodotto

NEMO-SX Modulo di misura monofase 63A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo di misura monofase finoA 63A per sistema NEMO SX fornito con sensore RogowskiA nucleo chiuso (diametro interno max 9.3mm) non intercambiabile - Dimensione 1 modulo DIN - Tensione diretta 65÷290V - Frequenza 50/60Hz

esecuzione

contatore energetico

tipo di collegamento

convertibile

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

prodotto Sustainable

Si

Produttore

NEMO-SX MODULO DI MISURA MONOFASE 6