Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXI485
Cod. Produttore
SXI485
Cod. EAN
8032826209970

Informazioni di prodotto

NEMO-SX Interfaccia EMS/RS485Mb

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo di conversione tra il protocollo del sistema NEMO SX ed il protocollo Modbus RS485 - Dimensione 1 modulo DIN - Per 1 interfaccia è possibile collegare fino ad un massimo di 30 moduli NEMO SX - Autoconsumo 28,7mA

grado di protezione (IP)

IP40

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

con indicatore a LED

codice RAL (simile)

7035

larghezza in unità di suddivisione

1

velocità di trasmissione max.

115200 Bd

accoppiamento bus incluso

Produttore

NEMO-SX INTERFACCIA EMS/RS485MB