Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXAR18
Cod. Produttore
SXAR18
Cod. EAN
8032826210013

Informazioni di prodotto

Guida comunicante 18 moduli DIN per sistema NEMO SX

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guida comunicante lunghezza 18 moduli DIN per sistema NEMO SX - Fissaggio diretto su binario DIN di profondità 7.5mm - Consente la trasmissione dell\'alimentazione e dei dati tra i moduli del sistema tramite i contattiA pressione di cui tutti i dispositivi sono dotati - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incassato

lunghezza

315 mm

Numero moduli DIN

18

altri sistemi bus

Altro

Serie

NEMO SX

Produttore

NEMO-SX GUIDA COMMUNICANTE 18 MODUL