Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXV01
Cod. Produttore
SXV01
Cod. EAN
8032826209871

Informazioni di prodotto

Modulo di programmazione e visualizzazione NEMO SX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo di programmazione e visualizzazione NEMO SX. Consente di accedereA tutto il sistema tramite il selettore frontale, oppure tramite collegamento USB con PC. - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

larghezza frontale

17 mm

altri sistemi bus

Altro

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

Serie

NEMO SX

Produttore

NEMO-SX DISPLAYDIN PER VISUAL. E PR