Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXAC250
Cod. Produttore
SXAC250
Cod. EAN
8032826210044

Informazioni di prodotto

  • Serie: NEMO SX
  • Tensione primaria: 95÷250 V~
  • Tensione secondaria: 12 VDC 500 mA
  • Lunghezza cavo: 250 mm x10
  • Protezione: IP20 (apparecchio cablato)
  • Classe isolamento: II plastronata
  • Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +70°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguibile

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Confezione di 10 cavi pre-cablati ad aggancio rapido lunghezza 250mm per sistema NEMO SX - Consentono la trasmissione dell\'alimentazione e dei dati tra i moduli del sistema connettendoli tramite le due porte dedicate presenti nella parte bassa di ciascun dispositivo - IME è una linea di prodotto BTicino -

sezione nominale del conduttore

0,128 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

12 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,404 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

7

larghezza della linea circa

5 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

0,95 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Numero di strati di guaina

1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

80 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

80 ... 80 °C

Serie

NEMO SX

Produttore

NEMO-SX CAVO COMMUNICANTE 250MM X10