Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201016G-21
Cod. Produttore
0201016G-21
Cod. EAN
8054378412066

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Potenza: 57W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K/6500K
  • Lunghezza: 1506 mm
  • Serie: NEFF Plus
  • Materiali: Policarbonato e acciaio INOX
  • Installazione: Soffitto, parete, sospensione
  • Driver: Low flicker integrato
La lampada NEFF PLUS IP66 da 57W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti industriali e civili. Caratterizzata da un grado di protezione IP66, è resistente a polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni anche in condizioni ambientali difficili. Disponibile con temperatura colore variabile tra 3000K, 4000K e 6000K, offre versatilità nella scelta dell'atmosfera luminosa. Include la lampada, facilitando l'installazione su diverse superfici. La sua struttura robusta e la potenza di 57W assicurano prestazioni elevate e affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: NEFF Plus. La Stagna robusta con Selettore CCT. Selettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K. NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti. NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato. Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

102 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

57 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

7850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

NEFF Plus plafoniera stagna LED 57W IP66 selettore CCT 3000-6500K per uso professionale