Prodotti /

Cod. Rexel
A80201049A-21
Cod. Produttore
0201049A-21
Cod. EAN
8054378413865

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 54W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K/6500K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Lunghezza: 1506 mm
  • Serie: NEFF PLUS
  • Materiali: Policarbonato e acciaio INOX
  • Installazione: soffitto, parete, sospensione
  • Driver: Low flicker integrato
NEFF PLUS è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da una potenza di 54W e una resa cromatica elevata con indice CRI90, che garantisce una luce naturale e vivida. Disponibile con temperature di colore variabili tra 3000K, 4000K e 6000K, offre versatilità per diverse esigenze di illuminazione. Il prodotto include la lampada ed è progettato per essere installato su superfici, assicurando facilità di montaggio e adattabilità. La sua lunghezza di 1506 mm lo rende ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Descrizione del produttore: NEFF Plus. La Stagna robusta con Selettore CCT. Selettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K. NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti. NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato. Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

102 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

54 W

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

NEFF PLUS plafoniera LED 54W CRI90 selettore CCT 3000-6500K installazione rapida ambienti professionali