Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201040A-865-
Cod. Produttore
0201040A-865-21
Cod. EAN
8054378000317

Informazioni di prodotto

NEFF garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida in 4 passaggi senza apertura né strumenti
  • Materiali robusti con ganci in acciaio INOX per maggiore durata
  • Staffa a scatto rapido e ganci inclusi per diverse modalità di fissaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione professionale con temperature colore 4000K e 6500K
  • Driver LED TRIDONIC “no flicker” per comfort visivo e risparmio energetico
  • Opzioni con sensore di movimento e kit emergenza fino a 3 ore
NEFF-EASY IP66 è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza in ambienti impegnativi. Con una potenza di 55W e una lunghezza di 1550 mm, offre un'illuminazione efficace e uniforme. È dotato di una lampada inclusa, assicurando una soluzione completa e pronta all'uso. L'indice di protezione IP66 lo rende ideale per installazioni su superfici esposte a polvere e acqua, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il design funzionale e la facilità di installazione lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: NEFF. La Plafoniera Stagna robusta. La plafoniera stagna per applicazioni professionali! Anche a 6500K, per attività lavorative specifiche. NEFF è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti. NEFF è Evoluta. Disponibile con Sensore di Movimento integrato e KIT di Emergenza (autonomia fino a 3 ore). Equipaggiata di serie con driver LED TRIDONIC “no flicker”, NEFF offre temperature colore da 4000K e 6500K per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata valorizzazione dei dettagli e un’alta qualità illuminotecnica. NEFF è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

104 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1560 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

55 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7650 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

7650 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Produttore

Plafoniera stagna NEFF-EASY IP66 55W 1550mm LED no flicker per ambienti industriali e professionali