Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18445
Cod. Produttore
18445
Cod. EAN
0071701184450

Informazioni di prodotto

NASTRO 19 MM VINILE NERO SU BIANCO
Il nastro in vinile CE18445 è la soluzione ideale per le vostre esigenze di etichettatura. Con una larghezza di 19 mm, questo nastro bianco con scritte nere offre una visibilità eccezionale. Realizzato in materiale resistente al calore e ai raggi UV, garantisce durabilità e prestazioni in ambienti diversi. Perfetto per applicazioni interne ed esterne, il nastro CE18445 combina funzionalità e qualità, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di etichettatura. Descrizione del produttore: Il nastro in vinile CE18445 è la soluzione ideale per le vostre esigenze di etichettatura. Con una larghezza di 19 mm, questo nastro bianco con scritte nere offre una visibilità eccezionale. Realizzato in materiale resistente al calore e ai raggi UV, garantisce durabilità e prestazioni in ambienti diversi. Perfetto per applicazioni interne ed esterne, il nastro CE18445 combina funzionalità e qualità, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di etichettatura.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro vinile 19 mm nero su bianco resistente calore e UV per etichettatura interna ed esterna

€ 48,05 x 1 pz.
(pz.)