Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE842121
Cod. Produttore
842121
Cod. EAN
8016692607542

Informazioni di prodotto

NASTRO MONOCORMATICO NERO, 350m
Il NASTRO TRR-055 NERO X TERMORESTR.2 è un prodotto di alta qualità, progettato per resistere al calore e ai raggi UV. Realizzato in un elegante colore nero, questo nastro offre durabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La scritta nera si integra perfettamente con il nastro, garantendo un aspetto professionale. Ideale per chi cerca un nastro versatile e resistente, il NASTRO TRR-055 è la scelta perfetta per le esigenze di isolamento termico. Descrizione del produttore: Il NASTRO TRR-055 NERO X TERMORESTR.2 è un prodotto di alta qualità, progettato per resistere al calore e ai raggi UV. Realizzato in un elegante colore nero, questo nastro offre durabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La scritta nera si integra perfettamente con il nastro, garantendo un aspetto professionale. Ideale per chi cerca un nastro versatile e resistente, il NASTRO TRR-055 è la scelta perfetta per le esigenze di isolamento termico.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

360 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Nero

larghezza della banda

110 mm

Produttore

Nastro termorestringente nero TRR-055 resistente calore e raggi UV per isolamento elettrico 350m

€ 239,45 x 1 pz.
(pz.)