›

Nastro PVC isolamento elettrico flessibile 19x20 mm per cablaggi fino 1kV uso interno ed esterno

Cod. Rexel MEHE710-00157
Cod. Produttore 710-00157
Cod. EAN 4031026479903

Informazioni principali

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Voltaggio max: 6,75 kV
  • Spessore: 0,15 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Resistenza adesiva: 2,2 N/10 mm
  • Allungamento rottura: 200%
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro in PVC disponibile in vari colori. Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro. Buona resistenza ad abrasione, luce solare, umidità, agenti chimici e agenti atmosferici variabili. Altamente flessibile con un'eccellente adesione. Per creare fasci di fili e cavi. Realizzato per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 1kV. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Ritardante la fiamma secondo IEC 60454-2. Nastro per l'isolamento elettrico di fili e derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-10 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Nastro PVC isolamento elettrico flessibile 19x20 mm per cablaggi fino 1kV uso interno ed esterno
€ 1,78 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info