Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE710-10602
Cod. Produttore
710-10602
Cod. EAN
4031026548586

Informazioni di prodotto

Nastro PVC 19x20x0.18 BK HTAPE-FLEX1000+

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro isolante in PVC, estremamente flessibile e professionale. Ottime prestazioni e durabilità a temperature da -18°C a +105°C secondo CSA C22.2. Approvato VDE secondo IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90. Usato per isolare, proteggere, fissare e identificare con codice colore. Adesivo a base gommosa di elevata qualità sensibile alla pressione. Eccellente resistenza all'abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione e raggi UV. Isolamento elettrico fino a 1 kV. Isolamento protettivo per bassa, media e alta tensione. Ritardante di fiamma secondo UL 510. Per applicazioni indoor e outdoor. La misura 19 mm x 20 m è confezionata singolarmente in una scatola di plastica, solo il codice 710-10601 è in confezioni da 10 pezzi. Isolamento elettrico primario per tutti i fili e le derivazioni dei cavi fino a 1kV. Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione. Cablaggi di fili e cavi. Utilizzi all'interno e all'esterno.

colore

Nero

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-18 ... 105 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro isolante PVC 19 mm x 20 m flessibile resistente abrasione protezione cavi fino 1 kV uso elettrico indoor outdoor