Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE710-10803
Cod. Produttore
710-10803
Cod. EAN
4031026548746

Informazioni di prodotto

Nastro PVC 0,25 BK HTAPE-WRAP25-100x30

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adesivo speciale . Protezione dalla corrosione. Ottima protezione ambientale, meccanica ed elettrica . Elevata resistenza a raggi UV, acqua, olii, agenti chimici, batteri e funghi. Utilizzato per condotte e tubazioni esterne e sotterranee. Si tratta di un nastro in PVC con un adesivo speciale. Questo nastro offre una eccellente protezione dalla corrosione e fornisce una completa protezione meccanica, elettrica e contro gli agenti esterni per tutti i tipi di rivestimenti di condotte. Inoltre è resistente ai raggi UV, ai batteri e ai funghi. HelaTape Wrap può essere utilizzato all'aperto e in applicazioni sotterranee.

colore

Nero

larghezza

100 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,25 mm

autoestinguente

lunghezza

30 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-10 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro PVC adesivo speciale 0,25 mm protezione anticorrosione tubazioni esterne e sotterranee resistente UV acqua oli agenti chimici