Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH540901
Cod. Produttore
540901
Cod. EAN
4013364076525

Informazioni di prodotto

Nastro per fascette INOX 25x0,3 L 100m
Presentiamo il NASTRO PER FASCETTE INOX 25X0,3 L 1, un prodotto ideale per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzato in acciaio inossidabile, questo nastro offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità nel tempo. Con dimensioni di 25 mm di larghezza e 0,3 mm di spessore, è perfetto per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a diversi impieghi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il NASTRO PER FASCETTE INOX 25X0,3 L 1, un prodotto ideale per le vostre esigenze di fissaggio. Realizzato in acciaio inossidabile, questo nastro offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità nel tempo. Con dimensioni di 25 mm di larghezza e 0,3 mm di spessore, è perfetto per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

tipo di accessori

fettuccia di fissaggio

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

NASTRO PER FASCETTE INOX 25X0,3 L 1