Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5NT0014
Cod. Produttore
NT0014
Cod. EAN
8033712902296

Informazioni di prodotto

  • Serie: NTMT
  • Tensione max esercizio: 24 kV
  • Larghezza nastro: 50 mm
  • Materiale: Poliolefina
  • Temperatura esercizio: -40…+90 °C
  • Spessore dopo restringimento: 0,56 mm
  • Resistenza a trazione: 15 MPa
  • Allungamento ultimo: 400%

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro termorestringente per isolamento sbarre e connessioni in rame o alluminio di forma complessa di Media Tensione. Fornito in bobina e adesivo termofusibile su di un lato. Installazione mediante fiamma con sormonto di 2/3 della larghezza

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

50 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

NASTRO ISOLAMENTO SBARRE MT 50MM BO