Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP885800
Cod. Produttore
VP885800
Cod. EAN
8007951114352

Informazioni di prodotto

NAPA-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE

Documentazione tecnica

L'orologio meccanico settimanale NAPA-W rappresenta un perfetto equilibrio tra funzionalità e design. Realizzato con materiali di alta qualità, questo orologio è progettato per garantire una misurazione del tempo precisa e affidabile. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. L'innovativa tecnologia meccanica assicura un funzionamento fluido, mentre il design intuitivo facilita l'interazione. Perfetto per chi cerca un accessorio pratico ma al contempo raffinato, l'orologio NAPA-W è ideale per monitorare il tempo in modo efficiente. Con la sua estetica accattivante e le sue prestazioni superiori, questo orologio è un must-have per ogni appassionato di strumenti di precisione. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. L'installazione può avvenire a pannello, a parete oppure su barra DIN.

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

54 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

5

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

120 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico settimanale NAPA-W con riserva carica, installazione pannello/parete/DIN, alta precisione

€ 52,12 x 1 pz.
(pz.)