Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP887400
Cod. Produttore
VP887400
Cod. EAN
8007951114468

Informazioni di prodotto

NAPA-RW OROLOGIO MECC SETT PANN

Documentazione tecnica

Il VEVP887400 è un orologio meccanico progettato per un'installazione semplice e versatile in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un'affidabilità senza pari e una durata nel tempo. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo orologio meccanico non solo garantisce prestazioni elevate, ma si distingue anche per il suo design elegante, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua funzionalità precisa assicura che il tempo venga sempre visualizzato con chiarezza, mentre la facilità di installazione lo rende un'opzione pratica per professionisti e hobbisti. Con il VEVP887400, gli utenti possono contare su un dispositivo che combina estetica e funzionalità, perfetto per chi cerca un orologio meccanico di qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. L'installazione è a pannello.

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

38 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

120 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico elettromeccanico settimanale con riserva carica installazione a pannello uso industriale e commerciale