Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP886600
Cod. Produttore
VP886600
Cod. EAN
8007951114451

Informazioni di prodotto

NAPA-RD OROLOGIO MECC GIORN PANN

Documentazione tecnica

Il VEVP886600 è un orologio meccanico progettato per un'installazione versatile e funzionale. Questo dispositivo, realizzato con materiali di alta qualità, offre una struttura robusta e duratura, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma elegante si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo adatto sia per uso domestico che professionale. La tecnologia meccanica all'avanguardia consente una precisione nella misurazione del tempo, mentre il design intuitivo assicura un utilizzo semplice e immediato. Grazie alla sua versatilità, l'orologio può essere utilizzato in diverse applicazioni, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un prodotto di alta gamma nel settore degli impianti elettrici. Con un'attenzione particolare ai dettagli e un'estetica moderna, il VEVP886600 rappresenta una scelta ideale per chi desidera un orologio di qualità superiore. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. L'installazione è a pannello.

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

38 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico elettromeccanico giornaliero con programmazione a pannello per impianti elettrici