Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE049300
Cod. Produttore
VE049300
Cod. EAN
8007951118640

Informazioni di prodotto

NAPA-ED OROL ELETTROM GIOR NO RIS CARICA

Documentazione tecnica

La NAPA-ED OROL ELETTROM GIOR NO RIS C è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e duratura. La sua struttura robusta offre una protezione ottimale contro le condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti industriali e commerciali. Il design del dispositivo è stato pensato per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti, assicurando un'installazione semplice e rapida. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, il dispositivo garantisce un funzionamento efficiente e una lunga durata nel tempo, rispondendo così alle esigenze di professionisti e aziende che cercano soluzioni affidabili nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, senza riserva di carica. L'installazione può avvenire a pannello, a parete oppure su barra DIN.

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

54 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

5

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva carica per installazione a pannello, parete o barra DIN