Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incasso in pannello frontale 72x72 mm
larghezza
72 mm
altezza
profondità
54 mm
numero di canali
1
esecuzione del contatto
Contatto invertitore
Numero moduli DIN
5
programma 24 h
controllato al quarzo
comando manuale
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
contatto di commutazione a potenziale zero
riserva di marcia in ore
100
tempo di commutazione minimo canale 1
15 min
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
divisione del disco di programma 1
grado di protezione (IP)
IP20
scostamento giornaliero orologio
1 s
Max. commutazione del LED di alimentazione
200 W
tensione di alimentazione
104 ... 126 V
frequenza della tensione di alimentazione
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te