Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV430457
Cod. Produttore
LV430457
Cod. EAN
3606480018596

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NA BLOCCO NON AUTOMAT.
  • Poli: 4P
  • Modello: NSX160/25
  • Serie: ComPact NSX <630A
  • Classe ETIM: EC002498
  • Tipo: Accessori dispositivi BT
  • Produttore: Schneider Electric SPA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NA BLOCCO NON AUTOMAT. 4P NSX160/25LV430457 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

ComPact NSX / lt / 630A

Produttore

NA BLOCCO NON AUTOMAT. 4P NSX160/25