Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPVCX5712
Cod. Produttore
PVCX5712
Cod. EAN
8015646909220

Informazioni di prodotto

N2 XT5 400_630A 3_4P F_V L600 T FR NOSEG
N2 XT5 400_630A 3_4P F_V_W600 T F NO SEG

larghezza

581 mm

altezza

346 mm

profondità

30 mm

Produttore

ABB

N2 XT5 400 630A 3 4P F V L600 T FR