Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
tensione d’esercizio nominale
690 V 690 V
corrente nominale permanente Iu
200 A
resistenza a corrente di breve durata Icw
3.5 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
110 kW
numero di poli
4
azionamento a motore opzionale
sganciatore di tensione opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a terra
adatto per montaggio distributore
adatto per costruzione intermedia
colore dell’elemento di azionamento
nero
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
Serie
Moeller_series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te