Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM127732
Cod. Produttore
127732
Cod. EAN
4015081251421

Informazioni di prodotto

N2-4-160-S1-DC SEZIONATORE 1000V DC, 160A

Documentazione tecnica

N2-4-160-S1-DC SEZIONATORE 1000V DC127732 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

3.6 kA

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore 1000V DC 160A N2-4-160-S1-DC per impianti elettrici industriali