Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEV1154
Cod. Produttore
EV1154
Cod. EAN
8015646683038

Informazioni di prodotto

N.490 ETICHETTE PVC ADESIVE D.12MM TERRA

Documentazione tecnica

Scopri le etichette adesive in PVC TUEV1154, un prodotto ideale per le tue esigenze di etichettatura. Con un diametro di 12 mm, queste etichette offrono una soluzione versatile e resistente per organizzare e identificare in modo chiaro i tuoi materiali elettrici. Realizzate in PVC di alta qualità, garantiscono una lunga durata e una facile applicazione su diverse superfici. Scegli la praticità e l'efficienza con le etichette TUEV1154, perfette per ogni progetto di elettricità.

lunghezza

100 mm

autoadesivo

diametro

50

dicitura

con dicitura

altezza

50 mm

colore

multicolore

larghezza

50 mm

Produttore

ABB

Etichette PVC adesive D.12mm ABB (490pz)