Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM0200
Cod. Produttore
PCFM0200
Cod. EAN
8015646781093

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=200MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PCFM0200 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

200 mm

Produttore

ABB

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P 200M