Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAA1206X
Cod. Produttore
AA1206X
Cod. EAN
8015646775122

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il fissaggio a parete con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a staffe progettate per un rapido montaggio
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiale inox resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile
  • Minore necessità di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo anche in ambienti umidi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

N.4 wall fixing brackets;N.4 WALL FIXING BRACKETS

materiale

acciaio

profondità

200 mm

altezza

3 mm

tipo di accessori

staffa di fissaggio

larghezza

100 mm

Serie

SRX_Accessories

Produttore

ABB

Staffe fissaggio parete inox kit 4 pezzi resistenti installazione rapida ambienti umidi