Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1101
Cod. Produttore
AD1101
Cod. EAN
8015646682864

Informazioni di prodotto

N.288 ETICHETTE 1MOD. 15X17MM (HXL)

Documentazione tecnica

Codice Ordine: AD1101 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Accessori per pannelli

lunghezza

135 mm

autoadesivo

diametro

125

dicitura

con dicitura

altezza

65 mm

colore

multicolore

larghezza

125 mm

Produttore

ABB

Etichette 15x17mm per 1 modulo ABB (288pz)