Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1600
Cod. Produttore
AD1600
Cod. EAN
8015646682840

Informazioni di prodotto

N.20 BINARI+COPERTURA X ETICHETTE 24MOD.

Documentazione tecnica

Codice Ordine: AD1600 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Accessori per pannelli

lunghezza

350 mm

autoadesivo

diametro

120

dicitura

con dicitura

altezza

50 mm

colore

multicolore

larghezza

120 mm

Produttore

ABB

Kit 20 binari + copertura per etichette ABB