Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRM0888
Cod. Produttore
PCRM0888
Cod. EAN
8015646783783

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=888MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la robustezza delle traverse in lamiera zincata con il modello TUPCRM0888. Realizzate in lamiera zincata di alta qualità, queste traverse offrono una lunghezza di 888 mm, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche, la loro costruzione in lamiera zincata le rende perfette per ambienti esterni e interni, resistendo alla corrosione e agli agenti atmosferici. Scegli l'affidabilità e la solidità delle traverse TUPCRM0888 per i tuoi progetti elettrici.

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

888 mm

Produttore

ABB

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 888M