Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRM0288
Cod. Produttore
PCRM0288
Cod. EAN
8015646783721

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=288MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PCRM0288 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

288 mm

Produttore

ABB

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 288M