Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1041
Cod. Produttore
AD1041
Cod. EAN
8015646035424

Informazioni di prodotto

N.2 SUP.MORSETTIERA ORIZZONTALE OBLIQUA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: AD1041 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Supporti per morsettiere

materiale

acciaio

profondità

120 mm

altezza

50 mm

larghezza

120 mm

Produttore

ABB

N.2 supporti per morsettiera orizzontale inclinata di 45°

€ 40,56 x 1 pz.
(pz.)