Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFH0600
Cod. Produttore
PPFH0600
Cod. EAN
8015646791511

Informazioni di prodotto

N.2 PROFILI ORIZZONTALI IP31 L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFH0600 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Profili di chiusura fronte orizzontali/verticali IP30

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

610.7 mm

materiale

acciaio

altezza

75.3 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

16.5 mm

Produttore

ABB

N.2 PROFILI ORIZZONTALI IP31 L 600M

€ 187,50 x 1 pz.