Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUTS4013
Cod. Produttore
TS4013
Cod. EAN
8015646012692

Informazioni di prodotto

N.2 PROFILI DIN EN50022 LUNG. 2MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: TS4013 - Quadri di automazione, Quadri System pro E power, Profili per accessori

materiale

acciaio

profondità

35 mm

altezza

2000 mm

larghezza

40 mm

Produttore

ABB

N.2 PROFILI DIN EN50022 LUNG. 2MT