Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKST0400
Cod. Produttore
PKST0400
Cod. EAN
8015646811349

Informazioni di prodotto

N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PKST0400 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit di chiusura tetto IP31/IP41 per colonne singole

materiale

acciaio

altezza

79.1 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

3 mm

numero RAL

7035

larghezza

499.5 mm

Produttore

ABB

N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L 40