Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEA1202
Cod. Produttore
EA1202
Cod. EAN
8015646679512

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il rinforzo di piastre di grandi dimensioni, garantendo robustezza e stabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con sezioni orizzontali preformate
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie a componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza strutturale dell’impianto elettrico
  • Durabilità e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

N°2 horizontal sections for oversized plate reinforcement W=1200mm

materiale

zinco

profondità

1190 mm

altezza

30 mm

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

larghezza

45 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Sezioni orizzontali rinforzo piastre grandi larghezza 1200mm montaggio rapido impianti elettrici