Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFM1090
Cod. Produttore
PPFM1090
Cod. EAN
8015646780843

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H=100MM P=900MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFM1090 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo

materiale

acciaio

esecuzione

base set laterale

profondità

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

15 mm

larghezza

996 mm

altezza

97.3 mm

larghezza totale per installazione in armadio

996 mm

Produttore

ABB

N.2 FLANGE ZOCCOLO LAT. H 100MM P 9