Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFM1010
Cod. Produttore
PPFM1010
Cod. EAN
8015646780805

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=1000MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPFM1010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

profondità

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

15 mm

larghezza

1096 mm

altezza

97.3 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1096 mm

Produttore

ABB

N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H 100MM L 10

€ 164,76 x 1 pz.