Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCS8050
Cod. Produttore
PFCS8050
Cod. EAN
8015646786975

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=500MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PFCS8050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange ingresso cavi scorrevoli in lamiera

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

15 mm

altezza

190 mm

larghezza

750 mm

Produttore

ABB

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 800MM P 500