Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCS6090
Cod. Produttore
PFCS6090
Cod. EAN
8015646786920

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=900MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la flessibilità e la robustezza delle flange cavi scorrevoli TUPFCS6090. Con una lunghezza di 600 mm e una profondità di 900 mm, queste flange sono progettate per garantire un supporto sicuro e stabile per i tuoi cavi. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono una soluzione ideale per l'organizzazione e la protezione del cablaggio elettrico. La loro costruzione resistente assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo, rendendole un'aggiunta essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

15 mm

altezza

240 mm

larghezza

850 mm

Produttore

ABB

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 600MM P 900