Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCS6070
Cod. Produttore
PFCS6070
Cod. EAN
8015646786913

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=700MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PFCS6070 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange ingresso cavi scorrevoli in lamiera

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

15 mm

altezza

240 mm

larghezza

650 mm

Produttore

ABB

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 600MM P 700